Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rb-poehead3rb-poehead3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
rb-poehead3rb-poehead3
rb-poehead3rb-poehead3
rb-poehead3rb-poehead3
rb-poehead3rb-poehead3
Artikel-Nr.:
     4502-64S4880
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-POEHEAD3
EAN/GTIN:
     4250236823560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
raspberry entwicklungskit
entwicklungskit
PoE Modul, RB-POEHEAD3, RASPBERRY PI Dieses PoE+ HAT Modul ist erforderlich, um einen Raspberry Pi PoE kompatibel zu machen. Dabei erfolgt die Energieversorgung direkt und parallel zu den Daten über das Ethernet-Kabel. Ein separates Netzteil wird also nicht mehr benötigt. Das PoE+ (Plus) Modul löst hierbei das Vorgängermodell ab, welches für die aktuelle Raspberry Pi 4 Generation nur "bedingt" geeignet war. Dies ist eine ideale Lösung für Embedded- und IoT-Projekte, bei denen keine Steckdose zur Verfügung steht oder möglich ist. Ab Raspberry Pi 3 Modell B+ ist ein 802.3af-konformer POE-Injektor, -Switch oder -Router erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), der die benötigte Energie für den RPi (ab 3 B+ und neuer) über das LAN Kabel liefern kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PoE Modul
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,37*
€ 26,39*
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 28,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 31,03*
€ 6,70*
ab € 23,37*
€ 32,55*
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.