Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Gehäuse, (B x H) 237 x 195 mm, schwarz, 1070372


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff Gehäuse, (B x H) 237 x 195 mm, schwarz, 1070372
Kunststoff Gehäuse, (B x H) 237 x 195 mm, schwarz, 1070372
Kunststoff Gehäuse, (B x H) 237 x 195 mm, schwarz, 1070372
Kunststoff Gehäuse, (B x H) 237 x 195 mm, schwarz, 1070372
Artikel-Nr.:
     4502-65P0141
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070372
EAN/GTIN:
     4055626750026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Universelles Gehäuse, 1070372, Phoenix Contact Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckeinlegern türkisblau Features * Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau * Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an * Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten * Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten
Weitere Informationen:
Breite:
237 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
195 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, Gehäuse, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 37,65*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 38,69*
€ 40,73*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 39,01*
€ 41,06*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 39,32*
€ 41,38*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.748,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 239,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.