Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212532 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Phoenix Contact 1212532 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     C1151-1212532
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212532
EAN/GTIN:
     4046356589673
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Akkuschrauber mit Zweiganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 21-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 600 U/min. Einstellbar von 0,3 ... 4,4 Nm. 3,6 V.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.5 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212535
ab € 162,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212570
ab € 3,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1212590
ab € 17,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212648
ab € 3,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212649
ab € 3,762*
Zubehör
Phoenix Contact
1212569
ab € 4,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1212581
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212584
ab € 4,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212479
ab € 4,332*
Zubehör
Phoenix Contact
1212596
ab € 4,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212603
ab € 4,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212604
ab € 4,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212577
ab € 4,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1212566
ab € 3,382*
Zubehör
Phoenix Contact
1212567
ab € 4,082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.