Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker, 600 mA, 24 VDC, 2907831


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzstecker, 600 mA, 24 VDC, 2907831
Überspannungsschutzstecker, 600 mA, 24 VDC, 2907831
Artikel-Nr.:
     4502-65P0543
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907831
EAN/GTIN:
     4055626378879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutz-Stecker, 2907831, Phoenix Contact Überspannungsschutz-Stecker mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC. Features * Permanente Überwachung der Schutzgeräte * Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule * Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker * Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungsschutzstecker
Nennstrom:
600 mA
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00906 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 62,23*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,99*
€ 63,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,77*
€ 65,98*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,52*
€ 67,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 110,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.