Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 14 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2702907


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 14 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2702907
Ethernet Switch, managed, 14 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 2702907
Artikel-Nr.:
     4502-65P1101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702907
EAN/GTIN:
     4055626398709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 2702907, Phoenix Contact Verwalteter Schalter 2000, 12 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich. Features * VLANs * DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert) * RSTP * Umgebungstemperatur -40 °C bis 70 °C * MRP (Client und Manager) * Konfigurationsspeicher * Webbasierte Verwaltung, SNMP * Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP-Netzwerke * Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
14
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.49 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 959,70*
€ 1.069,75*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.003,04*
€ 1.092,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.017,93*
€ 1.093,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,07*
€ 1.111,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.194,78*
€ 1.286,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,61*
€ 1.531,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,19*
€ 1.524,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,58*
€ 1.494,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,91*
€ 1.464,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,78*
€ 1.421,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 943,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 100,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 13,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 223,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 100,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.893,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 412,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.