Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromphasenschiene, 4 Schalter mit Hilfsschalter für Motorschutzschalter, 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromphasenschiene, 4 Schalter mit Hilfsschalter für Motorschutzschalter, 14
Drehstromphasenschiene, 4 Schalter mit Hilfsschalter für Motorschutzschalter, 14
Artikel-Nr.:
     4502-39G1986
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     14890007
EAN/GTIN:
     7909322261768
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Drehstromphasenschiene, 14890007, Weg Drehstromphasenschiene, 4 Schalter mit Hilfsschalter. Er eignet sich für die parallele Blockierung von nebeneinander montierten Leistungsschaltern mit Schraubklemmen desselben Modells.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Schalter mit Hilfsschalter
Geeignet für:
Motorschutzschalter
Zubehörart:
Drehstromphasenschiene
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Motorschutzschalter, Überlastrelais, Zubehör für Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
14890169
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.