Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkmodul, 2615011136000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilfunkmodul, 2615011136000
Mobilfunkmodul, 2615011136000
Artikel-Nr.:
     4502-65P3269
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2615011136000
EAN/GTIN:
     4099889265224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
lte antenne
Eigenschaften * 3GPP Release 13 konform, aufrüstbar auf Release 14 * Flexible Auswahl zwischen LTE Cat M und NB-IoT * Integriertes GNSS (unterstützt GPS & GLONASS) * Integrierte Benutzer-MCU (ARM Cortex-M4, 1 MB Flash-Speicher, 256 KB RAM) * Schnittstellen: USIM, UART, I2C Master, SPI Master, GPIO, ADC, JTAG * Geringer Stromverbrauch und längere Batterielebensdauer * LTE-Cat.M unterstützte Bänder: B2/B3/B4/B5/B8/B12/B20/B25/B26/B28 * LTE-Cat.NB-IoT unterstützte Bänder: B3/B5/B8/B20/B28 * Ausgangsleistung Klasse 3 (23 dBm) * Kleine Bauform: 13.4 x 14.6 x 1.85 mm * Unterstützt 3GPP TS27.005, 27.007 und erweiterte AT-Kommandos von Würth Elektronik * Protokolle: IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, TLS/DTLS, MQTT, LWM2M Applikationen * Smart Factory / Industrie 4.0 * Vorausschauende Wartung | Supply Chain Management | Mobile Baumaschinen | Verkaufsautomaten und Kiosks | Zustandsüberwachung * Smart City / Smart Home * Abfall- und Wasserwirtschaft | Sicherheit und Überwachung | Smart Metering | Verkehrs- und Parkbeleuchtung | Facility Management * Automobil & Transport * Fuhrparkmanagement | Asset Tracking | Nutzungsabhängige Versicherung * Landwirtschaft und Gesundheitswesen * Überwachung von Ernte und Viehbestand | Bewässerungsmanagement | Gesundheitsüberwachung | Wearables
Weitere Informationen:
Ausführung:
LTE-M / NB-IoT
Datenübertragungsrate:
375 kbit/s
Antennenanschluss:
RF-Pad
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Entwicklungssystem, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.