Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Schicht-Trimmpotentiometer, 2.5 MΩ, 0.25 W, THT, seitlich, PT 15 NH 2M5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-66E516
Hersteller:
Piher
Herst.-Nr.:
PT 15 NH 2M5
EAN/GTIN:
4099879889935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
trimmer potentiometer
Lieferung ohne Steckachsen und Rändelknöpfe, bitte separat bestellen, Trimmpotentiometer, PT 15 NH 2M5,Piher Potentiometer verfügt über ein 15-mm-Widerstandselement aus Kohlenstoff. Es ist in einem staubdichten Gehäuse untergebracht und hat ein Polyester-Substrat.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Schicht-Trimmpotentiometer
Breite:
6 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
265 °
Einstellung:
seitlich
Kontaktabstand:
RM 10/5
Länge:
15 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
2.5 MΩ
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±30 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Potentiometer und Trimmer
>
Trimmpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Potentiometer
,
Potenziometer
,
Poti
,
Schicht-Potentiometer
,
Schicht-Poti
,
Schichttrimmer
,
Schicht-Trimmpotentiometer
,
Schicht-Trimmpotenziometer
,
Schicht-Trimmpoti
,
Einstellpotentiometer
,
Einstellpotenziometer
,
Einstellregler
,
Trimmpotentiometer
,
Trimmpotenziometer
,
Trimmpoti
,
Trimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Piher 5214 Steckachse Rot 1 St.
Piher
5214 ROT
ab € 0,0914*
Zubehör
Piher 5272 Steckachse Rot 1 St.
Piher
5272 ROT
ab € 0,0922*
Zubehör
Piher 5272 Steckachse Schwarz 1 St.
Piher
5272 SCHWARZ
ab € 0,0923*
Zubehör
Rändelknopf, rot, für Trimmpotentiometer, 5371 ROT
Piher
5371 ROT
ab € 2,06*
Zubehör
Rändelknopf, schwarz, für Trimmpotentiometer, 5371 SCHWARZ
Piher
5371 SCHWARZ
ab € 0,103*
Zubehör
Rändelknopf, weiß, für Trimmpotentiometer, 5371 WEISS
Piher
5371 WEISS
ab € 0,103*
Zubehör
Steckachse, gelb, 12 mm, gelb, für Trimmpotentiometer, 5272 GELB
Piher
5272 GELB
ab € 0,19*
Zubehör
Steckachse, weiß, 12 mm, weiß, für Trimmpotentiometer, 5272 WEISS
Piher
5272 WEISS
ab € 0,123*
Zubehör
Steckachse, weiß, 19 mm, weiß, für Trimmpotentiometer, 5214 WEISS
Piher
5214 WEISS
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen