Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 02 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 02 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 02 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0325 02 07
Artikel-Nr.:
     4502-66F132
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0325 02 07
EAN/GTIN:
     4099889726589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 680. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 910 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Für Kabeldurchlass 6,0 bis 8,0 mm Typ 680. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0325-02-07, 7p, 125 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02055 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 9,48*
€ 5,46*
ab € 6,56*
€ 9,51*
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 9,54*
€ 3,90*
ab € 7,44*
€ 10,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0328 90 07
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
09-0328-80-07
ab € 4,81*
Zubehör
Binder
09-0328-00-07
ab € 3,99*
Zubehör
Binder
99-0146-12-07
ab € 5,50*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0328 290 07
ab € 6,38*
Zubehör
Binder
09 0328 65 07
ab € 18,54*
Zubehör
Binder
09 0328 99 07
ab € 6,67*
Zubehör
Binder
09 0146 72 07
ab € 8,55*
Zubehör
Binder
09 0326 02 07
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.