Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0328-80-07 Elektrischer Standardverbindung 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0328-80-07 Elektrischer Standardverbindung 5 A
BINDER 09-0328-80-07 Elektrischer Standardverbindung 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239421
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0328-80-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 7, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
125 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0325 00 07
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
09-0145-70-07
ab € 6,83*
Zubehör
Binder
99 2025 00 07
ab € 5,63*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,116*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1691*
Zubehör
Binder
99-2025-02-07
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,73*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,63*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,13*
Zubehör
Binder
09 0325 02 07
ab € 6,08*
Zubehör
Binder
09 1581 00 07
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.