Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 00 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 00 08
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 00 08
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 99 2062 00 08
Artikel-Nr.:
     4502-66F234
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2062 00 08
EAN/GTIN:
     4099889727043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 581. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 550 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Kupplungen Typ 581. Für Kabeldurchlass 4,0 bis 6,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-2062-00-08, 8p, 60 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0473 00 08
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
09 0473 90 08
ab € 6,42*
Zubehör
Binder
09-0473-80-08
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99 2061 00 08
ab € 7,01*
Zubehör
Binder
09 0473 89 08
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
09 0473 290 08
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.