Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0621 02 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0621 02 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0621 02 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0621 02 07
Artikel-Nr.:
     4502-66F820
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0621 02 07
EAN/GTIN:
     4099889728941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Rundsteckverbinder Typ Binder 678. Mit Bajonettverschluss kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 qmm, Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Kabeldurchlass: max. 4,0 bis 6,0 mm, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 910 V, Durchgangswiderstand: 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Ausführung für Kabeldurchlass 6,0 bis 8,0 mm Typ 678. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-0621-02-07, 7p, 125 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01038 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,85*
Zubehör
Binder
99-0622-00-07
ab € 4,87*
Zubehör
Binder
99-0624-00-07
ab € 2,84*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
99 0622 02 07
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.