Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0622-00-07 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 678 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738640-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0622-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder 99-0622-00-07 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 678 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 678

IP40

· Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
· Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube
(keine leitende Verbindung zwischen innerem und äußerem Gehäuse)
· Innenliegende Zugentlastung.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 7 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 678 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
678
Herst.-Teilenr.:
99-0622-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
99-0622-00-07
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
7
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 99-0622-00-07, 129-8769
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 10,05*
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 10,07*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,20*
1 Tag
77
€ 14,99*
ab € 5,33*
€ 10,27*
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,85*
Zubehör
Binder
99-0621-00-07
ab € 3,71*
Zubehör
Binder
99-0621-70-07
ab € 9,99*
Zubehör
Binder
99-0623-00-07
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
99 0621 02 07
ab € 3,93*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.