Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 50 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591AFLBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 50 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591AFLBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 50 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591AFLBK
Artikel-Nr.:
     4502-66H415
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591AFLBK
EAN/GTIN:
     4099889544640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, 1591AFLBK, HAMMOND Die Serie Hammond 1591 ist ein Mehrzweck-Kunststoffgehäuse, das sich ideal für die horizontale Montage von Leiterplatten (PCBs) eignet. Die Serie Hammond 1591 eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich ist. Features * Flammwidrig * Zweiteilige Überlappstoßkonstruktion * Bietet Schutz gegen Staubansammlung und Spritzwasser * Integrierte Kartenführungen akzeptieren 1,5-mm-PC-Karten
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
100 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, flanschgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,37*
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 4,38*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,47*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,91*
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,84*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,75*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 6,91*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,87*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,34*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,99*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,18*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.