Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE,
Artikel-Nr.:
     4502-66P1055
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 2447 300 03
EAN/GTIN:
     4099879087720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Flanschstecker, 09-2447-300-03, Franz Binder 7/8" Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, PG 13,5
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
300 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP68
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, binder sensorkabel, as-i kabel, sensorkabel 0,2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Einbaustecker, Sensor-Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07 0082 000
ab € 240,85*
Zubehör
Binder
08 2807 000 000
ab € 3,75*
Zubehör
Binder
16 0401 001
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.