Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 5-polig, THT, Schnappverriegelung, gerade, 09 9791 20 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 5-polig, THT, Schnappverriegelung, gerade, 09 9791 20 05
Einbaustecker, 5-polig, THT, Schnappverriegelung, gerade, 09 9791 20 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P1623
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 9791 20 05
EAN/GTIN:
     4099879091130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Flanschstecker, 09-9791-20-05, Franz Binder Snap-In IP40 Flanschstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, THT, IP40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
max. 3,6 mm
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,37*
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 6,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 8,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9790 71 05
ab € 4,25*
Zubehör
Binder
79-9006-12-05
ab € 11,08*
Zubehör
Binder
79-9006-15-05
ab € 14,23*
Zubehör
Binder
09 9790 00 05
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.