Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372180
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 9790 71 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder-USA Series 719 - Netzanschluss - 5-polig (W) - 60 V - 3 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Zugentlastung, Lötart
American Wire Gauge (AWG)
24
Bewertete Stromstärke
3 A
Bewertete Spannung
60 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP40
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9791 30 05
ab € 3,25*
Zubehör
Binder
09 9789 71 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-9791-20-05
ab € 3,05*
Zubehör
Binder
79-9005-12-05
ab € 10,35*
Zubehör
Binder
79-9005-15-05
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.