Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0429 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0429 28
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0429 28
Artikel-Nr.:
     4502-66P3280
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0429 282 04
EAN/GTIN:
     4099879100177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
M12-Kabelstecker, 99-0429-282-04, Franz Binder M12-A Kabelstecker, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 20,67*
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 20,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,32*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,82*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,82*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,32*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,44*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,86*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,91*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,31*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 37,13*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,79*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 5,91*
Zubehör
Binder
99-0430-314-04
ab € 4,99*
Zubehör
Binder
99-0430-12-04
ab € 5,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.