Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0486 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0486 1
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0486 1
Artikel-Nr.:
     4502-66P3416
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0486 12 08
EAN/GTIN:
     4099889700817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-0486-12-08, BINDER M12-A Buchse für Kabelanschluss, Kontakte: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Schraubzwinge, IP67, UL, PG 9. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 15,75*
€ 5,00*
ab € 11,19*
€ 15,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 16,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 16,81*
€ 3,90*
ab € 12,74*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 13,97*
Zubehör
Binder
09-3481-90-08
ab € 7,72*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 11,54*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,77*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 213,03*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,62*
Zubehör
Binder
86 0631 1002 00008
ab € 9,16*
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,11*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,12*
Zubehör
Binder
99 3481 202 08
ab € 8,17*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
Zubehör
Binder
99 1487 822 08
ab € 32,42*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 26,75*
Zubehör
Binder
99 1487 914 08
ab € 19,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.