Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 052
Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 052
Artikel-Nr.:
     4502-66P3444
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0524 24 04
EAN/GTIN:
     4099889700848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-0524-24-04, BINDER M12-A Gewinkelte Buchse, Kontakte: 4, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, Drahtklammer, IP67. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 17,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 17,09*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,61*
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 21,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,86*
Zubehör
Binder
09 0431 70 04
ab € 1,43*
Zubehör
Binder
86 4531 1002 00004
ab € 3,65*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 5,18*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 8,00*
Zubehör
Binder
09-0431-387-04
ab € 2,66*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,39*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 38,54*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,18*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 14,46*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 5,05*
Zubehör
Binder
99-0429-314-04
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
99-0429-19-04
ab € 6,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.