Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-845


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-845
LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-845
Artikel-Nr.:
     4502-66S306
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-845
EAN/GTIN:
     4099879000675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
4-Kanal-Ausführung. Isolationsspannung: 5000 V, Betriebstemperatur: - 30 bis +100 °C. Technische Merkmale (Typ, CTR-Wert, Gehäuse): LTV-845, 600 bis 7500 %, PDIP16
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
53 µs
Anstiegszeit:
60 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Ausgangsstrom:
80 mA
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
25
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.