Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0600-500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0600-500E
Broadcom Optokoppler, SOIC-8, HCPL-0600-500E
Artikel-Nr.:
     4502-66S404
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0600-500E
EAN/GTIN:
     4099879000705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokoppler, HCPL-0600-500E, BROADCOM Der HCPL-0600-500E kombiniert eine GaAsP-Leuchtdiode und einen integrierten Fotodetektor mit hoher Verstärkung. Ein Aktivierungseingang ermöglicht das Ansteuern des Detektors. Der Ausgang des Detektor-ICs ist ein Schottky-geklemmter Transistor mit offenem Kollektor. Die interne Abschirmung bietet eine garantierte Gleichtakt-Immunitätsspezifikation. Dieses einzigartige Design bietet eine maximale AC- und DC-Schaltkreisisolierung und ist gleichzeitig TTL-kompatibel. Die AC- und DC-Betriebsparameter des Optokopplers sind für einen Temperaturbereich von - 40°C bis +85°C garantiert und ermöglichen eine störungsfreie Systemleistung. Anwendungen * Isolierter Leitungsempfänger * Computer-Peripherie-Schnittstellen * Mikroprozessor-Systemschnittstellen * Schaltnetzteil * Beseitigung von Erdschleifen * Austausch des Impulstransformators * Isolierung von Leistungstransistoren in Motorantrieben * Isolierung von Hochgeschwindigkeits-Logiksystemen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
11 ns
Anstiegszeit:
24 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Datenübertragungsrate:
10 Mbit/s
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,06*
2 Tage
3000
1500
Frei Haus
ab € 0,902*
€ 1,133*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 3,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,18*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.