Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Optokoppler, PDIP-6, H11G2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
onsemi Optokoppler, PDIP-6, H11G2M
onsemi Optokoppler, PDIP-6, H11G2M
Artikel-Nr.:
     4502-66S7938
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11G2M
EAN/GTIN:
     4099879000781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Optokoppler, H11G2M, ONS Der H11G2M ist ein optisch gekoppelter Optokoppler vom Typ Photodarlington. Dieses Produkt verfügt über eine Galliumarsenid-Infrarot-Emissionsdiode, die mit einem Silizium-Darlington-Phototransistor gekoppelt ist, der einen integrierten Basis-Emitter-Widerstand zur Optimierung der Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen aufweist Features * Hohe Empfindlichkeit gegenüber niedrigem Eingangsstrom * Geringer Ableitstrom bei erhöhter Temperatur Anwendungen * CMOS-Logik-Schnittstelle * Telefon-Klingelmelder * TTL-Schnittstelle mit niedrigem Eingang * Isolierung der Stromversorgung * Impulstransformator austauschen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
100 µs
Anstiegszeit:
5 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
60 mA
Gehäuse:
PDIP-6
Isolationsspannung:
7.5 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,50*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,22*
1 Tag
3633
1
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,508*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.