Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SOIC-8, IL207A-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SOIC-8, IL207A-T
Vishay Optokoppler, SOIC-8, IL207A-T
Artikel-Nr.:
     4502-66S8283
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL207A-T
EAN/GTIN:
     4099879000903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler, IL207A-T, VISHAY Der IL207A-T ist ein optisch gekoppeltes Paar mit einer Galliumarsenid-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Phototransistor. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können durch das Gerät übertragen werden, während ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt wird in einem kleinen SOIC-8-Standardgehäuse für die Oberflächenmontage geliefert, wodurch es sich ideal für Anwendungen mit hoher Dichte und begrenztem Platzangebot eignet. Zusätzlich zur Vermeidung von Durchgangslöchern entspricht dieses Gehäuse den Standards für oberflächenmontierte Geräte. Ein spezifizierter minimaler und maximaler CTR-Wert ermöglicht eine enge Toleranz bei der elektrischen Auslegung der angrenzenden Schaltungen. Features * Kompatibel mit Doppelwellen-, Dampfphasen- und IR-Reflow-Löten
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 µs
Anstiegszeit:
3 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
4 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,45*
1
€ 6,90*
ab € 0,258*
€ 1,007*
1 Tag
39228
1
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,375*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.