Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4609 00 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4609 00 16
Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4609 00 16
Stecker, 16-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4609 00 16
Artikel-Nr.:
     4502-67F184
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4609 00 16
EAN/GTIN:
     4099889702156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Industrie-Rundsteckverbinder IP 67 Typ Binder 623. mit Schraubverschluss (Gewinde M 23) und Kabelverschraubung Pg 9; Kontakte: CuZn, Kontakt-Durchmesser: 1,0 mm, Kontaktoberfläche: vergoldet, Kabelanschluss Lötkontakte: 1,0 qmm, Kontaktträger: PET nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: Messing, vernickelt, Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Kabeldurchlass: 6,0 bis 10 mm, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67, Bemessungsspannung: 150 V, Prüfspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 8,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +125 °C. Gerade Stecker ohne Abschirmung Typ 623. Mit Überwurfgewindeteil für Schraubsicherung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 99-4609-00-16, 16polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0806 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 4630 00 16
ab € 23,76*
Zubehör
Binder
99 4618 00 16
ab € 20,84*
Zubehör
Binder
08 1205 000 000
ab € 36,85*
Zubehör
Binder
08 1201 001 001
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.