Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3383 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3383 100
Stecker, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3383 100
Artikel-Nr.:
     4502-67F5636
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3383 100 04
EAN/GTIN:
     4099889703016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Rundsteckverbinder M 8 Typ Binder 768. Mit Schraubanschluss; Anschlussquerschnitt: 0,14 bis 0,5 qmm, Kabeldurchlass: 3,5 bis 5,0 mm, Bemessungsspannung: 60 V, Bemessungsstrom (bei +40 °C): 4,0 A, Prüfstoßspannung: 910 V, Durchgangswiderstand: max. 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: >10 GOhm, Schutzart Gehäuse: IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Überspannungskategorie: II, Material: CuZn, Oberfläche: Au, Gehäuse: PBT (UL 94 V-0), Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Stecker mit Schraubanschluss. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 99-3383-100-04, 4polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01125 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,64*
€ 8,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,89*
€ 5,00*
ab € 6,28*
€ 8,92*
€ 3,90*
ab € 7,13*
€ 10,09*
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3362-00-04
ab € 7,77*
Zubehör
Binder
99-3378-00-04
ab € 6,42*
Zubehör
Binder
86 6618 1120 00004
ab € 6,90*
Zubehör
Binder
86 6618 1121 00004
ab € 11,68*
Zubehör
Binder
99 3390 281 04
ab € 4,31*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,29*
Zubehör
Binder
09-3390-00-04
ab € 5,26*
Zubehör
Binder
99-3390-280-04
ab € 3,73*
Zubehör
Binder
99-3390-282-04
ab € 4,24*
Zubehör
Binder
99-3376-110-04
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
99-3366-00-04
ab € 8,30*
Zubehör
Binder
99-3362-100-04
ab € 10,98*
Zubehör
Binder
99-3376-00-04
ab € 4,93*
Zubehör
Binder
99-3376-100-04
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.