Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 718 M8 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7063156
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3390-282-04
EAN/GTIN:
     5059041978026
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 718
Betriebsspannung = 30 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Buchse, Serie 768/718
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
718
Betriebsspannung:
30 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 7063156, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99339028204, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,43*
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 9,62*
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 12,41*
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 13,40*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 9,35*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,11*
Zubehör
Binder
99-3363-00-04
ab € 8,29*
Zubehör
Binder
99-3383-00-04
ab € 5,78*
Zubehör
Binder
79 3381 45 04
ab € 8,98*
Zubehör
Binder
79 3383 778 04
ab € 5,80*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
99-3367-00-04
ab € 9,31*
Zubehör
Binder
99-3363-100-04
ab € 12,93*
Zubehör
Binder
99-3383-100-04
ab € 6,36*
Zubehör
Binder
99-3387-00-04
ab € 7,60*
Zubehör
Binder
79-3381-42-04
ab € 6,29*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
Zubehör
Binder
99 3363 300 04
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.