Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4221 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4221 14
Stecker, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4221 14
Artikel-Nr.:
     4502-67F5679
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4221 14 04
EAN/GTIN:
     4099891693336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Kabelstecker, 99 4221 14 04, Franz Binder RD24 Kabelstecker, Polzahl: 3+PE, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG 13,5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kabeldurchmesser:
10 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 10,78*
€ 5,00*
ab € 7,56*
€ 10,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 12,25*
€ 3,90*
ab € 8,57*
€ 12,49*
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
09 4224 00 04
ab € 5,23*
Zubehör
Binder
08-2299-000-000
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
09-4224-00-04
ab € 7,12*
Zubehör
Binder
99-4222-14-04
ab € 14,49*
Zubehör
Binder
99-4222-110-04
ab € 13,72*
Zubehör
Binder
99-4222-00-04
ab € 9,32*
Zubehör
Binder
99 4222 14 04
ab € 7,83*
Zubehör
Binder
09 4224 150 04
ab € 7,55*
Zubehör
Binder
08 0628 000 008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.