Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse 4pol, Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 16A, 600V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475209
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4222 14 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabelbuchse 4pol, Typ=99 4222 14 04, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=10 mm, Kabeleingang max.=12 mm, Nennspannung=600 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
49 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Kabelbuchse 4pol
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,17*
€ 10,58*
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,67*
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 11,28*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2300 000 000
ab € 2,38*
Zubehör
Binder
09-4223-00-04
ab € 4,02*
Zubehör
Binder
09-4223-150-04
ab € 6,01*
Zubehör
Binder
61 0898 139
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
61 0899 139
ab € 0,386*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
99-4221-110-04
ab € 6,86*
Zubehör
Binder
99-4221-14-04
ab € 6,90*
Zubehör
Binder
99-4221-00-04
ab € 6,39*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,50*
Zubehör
Binder
99 4221 215 04
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.