Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 8
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 8
Artikel-Nr.:
     4502-67F5693
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1486 812 08
EAN/GTIN:
     4099879133298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabeldose, 99 1486 812 08, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL, PG 9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder 8 pol m12 buchse, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,92*
€ 19,94*
€ 5,00*
ab € 14,41*
€ 20,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 20,89*
€ 4,00*
ab € 15,54*
€ 22,31*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,72*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,34*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,28*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 15,84*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,65*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 14,33*
Zubehör
Binder
09-3481-00-08
ab € 12,20*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 249,39*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
Zubehör
Binder
99 1487 822 08
ab € 32,21*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 26,96*
Zubehör
Binder
99 1487 914 08
ab € 19,19*
Zubehör
Binder
99 1487 992 08
ab € 57,52*
Zubehör
Binder
99 1489 812 08
ab € 27,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.