Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0436 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0436 1
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0436 1
Artikel-Nr.:
     4502-67F5916
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0436 12 05
EAN/GTIN:
     4099889703214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Sensor-Rundsteckverbinder M 12 Typ Binder 713. In robuster, wasserdichter Ausführung, nicht geschirmt, mit Schraubverriegelung, A-codiert; Anschlussquerschnitt: max. 0,75 qmm, Kabeldurchlass: 6,0 bis 8,0 mm, Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom (bei +40 °C): 4,0 A, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: < 8,0 mOhm, Isolationswiderstand: > 10 GOhm, Schutzart (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Überspannungskategorie: II. Material Kontaktstift/Kontaktbuchse: CuZn, Oberfläche: CuSnZn, Gehäuse gerade/gewinkelt: PBT/PA 66, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Zulassungen: UL. Gerade Kupplungen. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, für Kabeldurchlass): 99-0436-12-05, 5polig, 6,0 bis 8,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
CuSnZn
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0267 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,67*
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,92*
€ 3,90*
ab € 7,61*
€ 10,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,09*
Zubehör
Binder
99 0437 24 05
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
09-0433-81-05
ab € 2,80*
Zubehör
Binder
99-1437-992-05
ab € 30,93*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,59*
Zubehör
Binder
99-1437-824-05
ab € 12,33*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,31*
Zubehör
Binder
09-3441-550-05
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
99-0437-52-05
ab € 6,79*
Zubehör
Binder
86-0131-0002-00005
ab € 6,08*
Zubehör
Binder
99-0437-19-05
ab € 9,60*
Zubehör
Binder
99-0437-43-05
ab € 6,25*
Zubehör
Binder
99-0537-14-05
ab € 9,09*
Zubehör
Binder
99-1437-812-05
ab € 9,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.