Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8053411
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0437 24 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Binder-USA Series 713 - Netzanschluss - 5-polig (M) gewinkelt - 60 V - 4 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Schraubenmontage
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Stromstärke
4 A
Bewertete Spannung
60 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - männlich - 90° gewinkelt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,26*
Zubehör
Binder
99 0436 142 05
ab € 9,65*
Zubehör
Binder
99 0436 282 05
ab € 10,50*
Zubehör
Binder
99 0436 287 05
ab € 14,03*
Zubehör
Binder
99 0436 82 05
ab € 12,28*
Zubehör
Binder
99 0536 12 05
ab € 11,23*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
99-1436-992-05
ab € 37,33*
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,52*
Zubehör
Binder
99-1436-814-05
ab € 9,72*
Zubehör
Binder
99-0436-10-05
ab € 8,06*
Zubehör
Binder
99-0436-19-05
ab € 8,71*
Zubehör
Binder
99-0536-14-05
ab € 11,19*
Zubehör
Binder
99-1436-812-05
ab € 8,81*
Zubehör
Binder
99-1538-814-05
ab € 15,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.