Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Lötanschluss, gerade, 643721100004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Lötanschluss, gerade, 643721100004
Kupplung, M12, 4-polig, Lötanschluss, gerade, 643721100004
Artikel-Nr.:
     4502-67F6507
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     643721100004
EAN/GTIN:
     4099889278156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Würth Elektronik eiSos Kupplung, M12, 4-polig, Lötanschluss, gerade, 643721100004
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.