Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaubuchse, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 42
Einbaubuchse, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 42
Einbaubuchse, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 42
Artikel-Nr.:
     4502-67F9924
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4224 00 04
EAN/GTIN:
     4099889733303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 693. In robuster Ausführung; Kontaktbuchse: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kontaktträger und Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuseschutzart: IP 67, Bemessungsspannung: 400 V, Prüfspannung: 7300 V, Bemessungsstrom (40 °C): 16 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C, Zulassungen: VDE, UL, SEV. Einbaubuchsen mit Flansch Typ: 09-4224-00-04
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02745 kg
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder, flanschdose 4-polig, flanschdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,76*
€ 5,00*
ab € 5,27*
€ 7,79*
€ 3,90*
ab € 5,97*
€ 8,81*
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 9,85*
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2302 000 000
ab € 2,41*
Zubehör
Binder
99-4221-14-04
ab € 7,44*
Zubehör
Binder
99 4221 300 04
ab € 9,22*
Zubehör
Binder
99-4221-00-04
ab € 6,84*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 20,42*
Zubehör
Binder
99 4221 110 04
ab € 9,08*
Zubehör
Binder
16 0565 00 00
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
08 2673 000 000
ab € 2,28*
Zubehör
Binder
99 4221 160 04
ab € 12,40*
Zubehör
Binder
99 4221 215 04
ab € 9,69*
Zubehör
Binder
99 4221 70 04
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.