Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse Serie 693 4pol, Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 16A, 400V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403070
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4224 00 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Gerätebuchse Serie 693 4pol, Typ=09 4224 00 04, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 6,91*
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 7,15*
€ 5,00*
ab € 5,25*
€ 7,53*
€ 3,90*
ab € 5,99*
€ 8,44*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,45*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2302 000 000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
99-4221-110-04
ab € 6,86*
Zubehör
Binder
99-4221-14-04
ab € 6,90*
Zubehör
Binder
08-2673-000-000
ab € 2,03*
Zubehör
Binder
99 4221 300 04
ab € 9,37*
Zubehör
Binder
99-4221-00-04
ab € 6,39*
Zubehör
Binder
99-4221-70-04
ab € 9,02*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 20,51*
Zubehör
Binder
04 0722 000
ab € 0,37*
Zubehör
Binder
99 4221 160 04
ab € 12,46*
Zubehör
Binder
99 4221 215 04
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.