Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 1608, grün, 520 nm, 0.22 bis 0.43 cd, 140°, 150060GS75000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 1608, grün, 520 nm, 0.22 bis 0.43 cd, 140°, 150060GS75000
LED, SMD, 1608, grün, 520 nm, 0.22 bis 0.43 cd, 140°, 150060GS75000
Artikel-Nr.:
     4502-67S1085
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     150060GS75000
EAN/GTIN:
     4099889281958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Eigenschaften * verbesserte Lötbarkeit * Schnellwechseln * Kurze Schaltzeiten * Wärmeableitung * Hohe Zuverlässigkeit * Geringer Schutzstrombedarf * Geringer Strombedarf * Geringer Energieverbrauch * Keine UV / IR-Strahlung * Keine UV/IR-Strahlung * Kleinste SMD mit außergewöhnlicher Helligkeit * Kleinste SMT LED mit außergewöhnlicher Helligkeit * Draufsicht * Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben * Großer Abstrahlwinkel * Weiter Abstrahlungswinkel Applikationen * Hintergrundbeleuchtung Tastaturen von Mobilfunkgeräte und tragbaren Geräten * In- und Outdoor Informationstafeln * Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für  LCD, Schalter und Symbole * Anzeigen für industrielle und Verkehrskontrollsysteme * Miniaturfarbeffekte * Fußgängersignale * Optische Anzeigen * Tabellarische Hintergrundbeleuchtung: LCD, Telefontasten, Netzschalter, Übersichtstafeln * Innenraum Bildschirme * Signale * Identifikatoren * Hintergrundbeleuchtung für Automobil-DVD-Player * Allgemeinbeleuchtung mit LED * Spielzeug * Hintergrundbeleuchtung Tastaturen von Mobilfunkgeräte und tragbaren Geräten * In- und Outdoorinformationstafeln * Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole * Anzeigen für Industrielle und Verkehrskontrollsysteme * Miniaturfarbeffekte * Fußgängersignale * Optische Anzeigen * Allgemeinbeleuchtung * Spielzeug
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
140 °
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
3.5 V
Durchlassstrom:
30 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
1608
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
0.22 cd
Lichtstärke typ.:
0.43 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
520 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led array grün, smd-led, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.