Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
LED, SMD, 1608, rot, 625 nm, 0.12 bis 0.25 cd, 140°, 150060RS75000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-67S1089
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
150060RS75000
EAN/GTIN:
4099889281996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Eigenschaften * verbesserte Lötbarkeit * Schnellwechseln * Kurze Schaltzeiten * Wärmeableitung * Hohe Zuverlässigkeit * Geringer Schutzstrombedarf * Geringer Strombedarf * Geringer Energieverbrauch * Keine UV / IR-Strahlung * Keine UV/IR-Strahlung * Kleinste SMD mit außergewöhnlicher Helligkeit * Kleinste SMT LED mit außergewöhnlicher Helligkeit * Draufsicht * Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben * Großer Abstrahlwinkel * Weiter Abstrahlungswinkel Applikationen * Hintergrundbeleuchtung Tastaturen von Mobilfunkgeräte und tragbaren Geräten * In- und Outdoor Informationstafeln * Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole * Anzeigen für industrielle und Verkehrskontrollsysteme * Miniaturfarbeffekte * Fußgängersignale * Optische Anzeigen * Tabellarische Hintergrundbeleuchtung: LCD, Telefontasten, Netzschalter, Übersichtstafeln * Innenraum Bildschirme * Signale * Identifikatoren * Hintergrundbeleuchtung für Automobil-DVD-Player * Allgemeinbeleuchtung mit LED * Spielzeug * Hintergrundbeleuchtung Tastaturen von Mobilfunkgeräte und tragbaren Geräten * In- und Outdoorinformationstafeln * Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole * Anzeigen für Industrielle und Verkehrskontrollsysteme * Miniaturfarbeffekte * Fußgängersignale * Optische Anzeigen * Allgemeinbeleuchtung * Spielzeug
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
140 °
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
30 mA
Farbe der LED:
rot
Gehäuse:
1608
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
0.12 cd
Lichtstärke typ.:
0.25 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Optoelektronische Bauelemente
>
Leuchtdioden, LED
Weitere Suchbegriffe:
led array rot
,
smd-led
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
Diode
,
LED
,
Leuchtdiode
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0912*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1675*
€ 0,1993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1646*
€ 0,1959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen