Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager, 6 mm, 8,5 mm, 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Übertrager, 6 mm, 8,5 mm, 4,5 mm
SMD-Übertrager, 6 mm, 8,5 mm, 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-68C106
Hersteller:
     Neosid
Herst.-Nr.:
     00 5538 07
EAN/GTIN:
     4099889048896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerndrossel
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD-Übertrager-Drosseln Typ Neosid SM-R4. Stromkompensierte Ringkerndrossel anwendbar als CAN-Bus-Drossel für Impulsübertrager, Potentialtrennung, Spannungswandler, HF-Übertrager usw
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
8.5 mm
Gleichstromwiderstand:
200 mΩ
Höhe:
4.5 mm
Induktivität:
470 µH
Länge:
6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.