Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm
SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm
SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-68C148
Hersteller:
     Neosid
Herst.-Nr.:
     00 5535 24
EAN/GTIN:
     4099889048902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerndrossel
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD-Übertrager-Drosseln Typ Neosid SM-R6. Ringkerndrossel, stromkompensiert, für Impulsübertrager, Potentialtrennung, Spannungswandler, HF-Übertrager usw
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
8.8 mm
Gleichstromwiderstand:
30 mΩ
Höhe:
5.5 mm
Induktivität:
120 µH
Länge:
10.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.