Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm
SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm
SMD-Übertrager, 10,8 mm, 8,8 mm, 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-68C158
Hersteller:
     Neosid
Herst.-Nr.:
     00 5535 29
EAN/GTIN:
     4099889048926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerndrossel
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD-Übertrager-Drosseln Typ Neosid SM-R6. Ringkerndrossel, stromkompensiert, für Impulsübertrager, Potentialtrennung, Spannungswandler, HF-Übertrager usw
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
8.8 mm
Gleichstromwiderstand:
200 mΩ
Höhe:
5.5 mm
Induktivität:
960 µH
Länge:
10.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.461,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 2,43665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.603,434*
€ 1.908,08646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.588,104*
€ 1.889,84376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.533,012*
€ 1.824,28428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.498,86*
€ 1.783,6434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.461,99*
€ 1.739,7681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.