Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, 402178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, 402178
Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, 402178
Doppelschichtpotentiometer, 100 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, 402178
Artikel-Nr.:
     4502-68E8762
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     402178
EAN/GTIN:
     4099879971357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer, RK 27112 2 X 50K LIN, ALPS Dieses hochwertige Potentiometer bietet ein ausgezeichnetes Betriebsgefühl und eine hohe Genauigkeit bei Gangabweichungen, Widerstandskonizität usw. Anwendungen * Für die Pegelkontrolle in hochwertigen Audiogeräten * Für verschiedene Steuerungen in Mischpulten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Doppelschichtpotentiometer
Breite:
25.3 mm
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 5
Länge:
27 mm
Leistung:
0.05 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.03579 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer alps, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Stereopotentiometer, Stereopotenziometer, Stereopoti, Tandempotentiometer, Tandempotenziometer, Tandempoti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 19,63*
1
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 22,64*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 22,89*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 34,92*
€ 46,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.