Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 51CAD-E24-A15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 51CAD-E24-A15L
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 51CAD-E24-A15L
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 51CAD-E24-A15L
Artikel-Nr.:
     4502-68E9350
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51CAD-E24-A15L
EAN/GTIN:
     4099879971456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC, Drehwinkel: elektrisch 270°, mechanisch 290° (jeweils ±5,0°). Cermet-Potentiometer mit Lötstiften. Widerstandtoleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±150, Leistung: 1,0 W. Technische Merkmale (Typ, Widerstandwert, Achsdurchmesser, Schaftlänge): 51CAD-E24-A15L, 10K, 3,18 mm, 19,05 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Potentiometer
Breite:
13.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
290 °
Durchmesser der Achse:
3.18 mm
Länge:
12.5 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0114 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 16,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 16,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 360 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.