Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 53RAA-R25-A15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 53RAA-R25-A15L
Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 53RAA-R25-A15L
Artikel-Nr.:
     4502-68E9430
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     53RAA-R25-A15L
EAN/GTIN:
     4099879971593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC, Drehwinkel: elektrisch 270°, mechanisch 290° (jeweils ±5,0°). Cermet-Potentiometer mit Lötfahnen. Widerstandtoleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±150, Leistung: 1,0 W. Technische Merkmale (Typ, Widerstandwert, Achsdurchmesser, Schaftlänge): 53RAA-R25-A15L, 10K, 6,0 mm, 25 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Cermet-Potentiometer
Breite:
13.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
290 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
12.5 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0098 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,38*
1
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 11,09*
2 Tage
95
1
€ 14,99*
ab € 5,04*
€ 11,35*
1
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.