Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitplastik Potentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 6639S-1-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitplastik Potentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 6639S-1-104
Leitplastik Potentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 6639S-1-104
Leitplastik Potentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 6639S-1-104
Artikel-Nr.:
     4502-68E9492
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6639S-1-104
EAN/GTIN:
     4099879971708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer Typ Bourns 6639. Für 1 Umdrehung; Bauform: mit Zentralbefestigung und 6,35 mm-Achse, Ausführung: linear, mit sehr hoher Auflösung und hoher Lebensdauer. Linearität: ±2,0 %, Belastbarkeit: 1,0 W bei +70 °C, Betriebsspannung: max. 300 V, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Wid. -Tol.: ±15 %, Prüfspannung: 750 VAC, Drehwinkel: elektrisch (+3,0°) und mechanisch (+8,0/–0°) jeweils 340°, Zentralgewinde: 3/8 Zoll-32 UNEF, Achse: D 6,35, mit Einstellschlitz. Ohne Anschlag. Typ: 100K
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Leitplastik Potentiometer
Drehbereich (elektrisch):
340 °
Drehbereich (mechanisch):
340 °
Durchmesser der Achse:
6.34 mm
Länge:
11.25 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.01898 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Leitplastik-Potentiometer, Leitplastikpotenziometer, Leitplastikpoti
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 19,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 22,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.