Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH203
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH203
Artikel-Nr.:
     4502-68S2952
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH203
EAN/GTIN:
     4099879017529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode, SFH 203, Osram Opto Semi Silizium-PIN-Fotodiode Features * Packung: klares Epoxidharz * Wellenlängenbereich (S10%) 400 nm bis 1100 nm * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
40 °
Durchlassstrom:
80 mA
Gehäuse:
T-1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
150 mW
Wellenlänge:
850 nm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, osram fotodiode, foto diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1 Tag
217
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,98*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,09*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,123*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,031*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,86*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.