Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Diode 900nm 150mW 10° 5mm SFH 213 FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Diode 900nm 150mW 10° 5mm SFH 213 FA
IR-Diode 900nm 150mW 10° 5mm SFH 213 FA
IR-Diode 900nm 150mW 10° 5mm SFH 213 FA
IR-Diode 900nm 150mW 10° 5mm SFH 213 FA
Artikel-Nr.:
     4502-68S3025
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH213FA
EAN/GTIN:
     4099879017581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Fotodiode, SFH 213 FA, Osram Opto Semi Features * Wellenlängenbereich (S10%) 750 nm bis 1100 nm * Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
10 °
Durchlassstrom:
80 mA
Gehäuse:
T-1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
150 mW
Wellenlänge:
900 nm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, osram fotodiode, ir emitter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,46*
Lager 4502
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,47*
1 Tag
3048
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 1,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,09*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,123*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,031*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,86*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.