Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT IR Emitter 940nm 36mW/sr 3mm TSAL4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THT IR Emitter 940nm 36mW/sr 3mm TSAL4400
THT IR Emitter 940nm 36mW/sr 3mm TSAL4400
Artikel-Nr.:
     4502-68S9224
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSAL4400
EAN/GTIN:
     4099879017635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay TSAL4400. Sperrspannung: 5,0 V, Durchlassstrom: 100 mA, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Strahlstärke, Wellenlänge, Abstrahlwinkel): TSAL4400, 36 mW/sr, 940 nm, ±25°
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
50 °
Durchlassstrom:
100 mA
Gehäuse:
T-1
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
210 mW
Wellenlänge:
940 nm
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, ir emitter vishay, ir emitter, ir-led 940nm, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,249*
1
€ 6,90*
ab € 0,0921*
€ 0,5209*
1
€ 5,95*
ab € 0,2114*
€ 0,7519*
1 Tag
15902
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 1,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.