Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 5 W, linear, Lötöse, AR5KL.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 5 W, linear, Lötöse, AR5KL.25
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 5 W, linear, Lötöse, AR5KL.25
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 5 W, linear, Lötöse, AR5KL.25
Artikel-Nr.:
     4502-69E316
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     AR5KL.25
EAN/GTIN:
     4099879972866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ TT electronics/BI technologies A. Mit Zentralbefestigungsgewinde 3/8-32; Umdrehungen (elektrisch): 10 (3600°), Belastbarkeit: 5,0 W bei +40 °C (0 bei +85 °C), Prüfspannung (RMS): 1000 V, Linearität: ±0,25 %, Toleranz: ±3,0 %, Temperaturkoeffizient: ±20 (ab 5K0 ±130). Typ: 5K0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Draht-Wendelpotentiometer
Breite:
50.8 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
46 mm
Leistung:
5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
5 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.13591 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti, Drahtwendelpotentiometer, Drahtwendelpotenziometer, Drahtwendelpoti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Wendelpotenziometer, Wendelpoti
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 158,97*
€ 176,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 139,28*
€ 227,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2.650,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.