Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe 5W 230lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Taschenlampe 5W 230lm
LED Taschenlampe 5W 230lm
Artikel-Nr.:
     4502-69L9007
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     47574
EAN/GTIN:
     4260293194787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
blulaxa taschenlampe
LED-Taschenlampe, 47574, BLULAXA Die LED Taschenlampe ist ausgestattet mit 5 Watt und erstrahlt im ultrahellen kaltweißen Licht, das bis zu 120 Meter weit leuchtet und sich ideal für die Beleuchtung bei Nacht eignet. Die LED Taschenlampe besticht durch verschiedene Schaltfunktionen und der leichten aber dennoch äußerst robusten Bauweise.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe
Batterie:
3 x AAA
Durchmesser:
32 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
107 mm
Lichtstrom:
230 lm
Schutzart (IP):
IPX6
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 6,69*
€ 8,50*
ab € 5,52*
€ 8,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 9,06*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 23,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47575
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.