Ideal geeignet zum Wandern, Angeln, Geocaching, Camping für die Jagd usw. Alu-Gehäuse, leicht, robust und kompaktes Design. Die spritzwassergeschützte Taschenlampe hat 3 Schaltstufen und einen verstellbaren Fokus. Technische Daten:- Betrieb mit 3 Ideal geeignet zum Wandern, Angeln, Geocaching, Camping für die Jagd usw. Alu-Gehäuse, leicht, robust und kompaktes Design. Die spritzwassergeschützte Taschenlampe hat 3 Schaltstufen und einen verstellbaren Fokus. Technische Daten: Betrieb mit 3 C Baby/LR14 Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) Leistung: 10 W Lichtstrom: 580 lm Farbtemperatur: 6500K (kaltweiß) Dimmbar: nein Leuchtmitteltyp: LED Leuchtweite: 250 m Leuchtdauer: 8 h Schutzart: IPX6 Sturzresistent aus 1,5 m Lebensdauer: 100.000 h Material Gehäuse: Aluminium Farbe: schwarz Maße (LxØ): 213x40,6 mm Lieferumfang: LED-Taschenlampe Anleitung